曜日別特売

オートカールヘアアイロン

オートカールヘアアイロン - ヴィダルサスーンオートカールヘアアイロン - ヴィダルサスーンオートカールヘアアイロン - ヴィダルサスーン

オートで簡単、最短4秒。多彩なカールで本格アレンジ。髪をはさんでスイッチを押すだけで自動で巻き取り。美しいカールをすばやく簡単に作れます。3段階の仕上がり調節。(4秒:ゆるふわカール、8秒:やわらかいカール、12秒:しっかりカール)髪に熱をやさしくすばやく伝える、セラミック配合のパイプを使用。

電源(V)100専用消費電力(W)25最高温度(℃)約180本体質量(g)410本体寸法(mm)奥行84本体高さ(mm)67本体幅(mm)268内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53892869VSA1110KJ
オープン
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする