ベルトサンダー

ベルトサンダー - コンパクトツールベルトサンダー - コンパクトツールベルトサンダー - コンパクトツールベルトサンダー - コンパクトツールベルトサンダー - コンパクトツールベルトサンダー - コンパクトツール

従来のプーリーサイズに比べて接触面積の大きさから、深く削れ過ぎず、仕上がりが滑らかです。
安定して研削でき、機械の操作性も向上します。
プーリーの裏に空間があるため、ベルトにしなりが生じ、R面にもなじみます。
排気を直接研磨ベルトに当て研磨熱によるカラミ等を最大限に防ぎます。
ベルトサイズ10mm・12mm兼用としてお使いいただけます。

用途鋼板接合部分の研磨・溶接ビート研磨・バリ取り・その他小面積研磨及び狭部の研磨等付属品CMカプラー、10mlオイル、Lレンチ(2.5mm)質量(g)900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×92×55無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.5~0.7空気消費量(m3/min)0.35流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))92ベルト寸法(mm)10×330、12×330内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53892914212A2
57,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする