ソニカル
Xパワーダクトホースケース付き 8DHC25
X-8専用ダクトホース。ハードケース付で携帯性も抜群!
持ち運び、保管に便利なケース一体型。
スチールワイヤー入りで伸縮、収縮および角度調整可能。
質量(kg)
6.8
材質(ホース)
ポリ塩化ビニル
ホース長さ(m)
7.6
ダクト径(Φmm)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×61.5×39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53893009
XP-05
¥
54,000
¥
48,900
¥
53,790
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください