セイワ
消毒液塗布モップ用 替モップ
消毒液塗布モップ用の替モップになります。塩素系漂白剤、乾燥機の使用可。
用途
消毒液塗布用モップ
材質
アクリル
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※用途以外のご使用はお控えください。※カットした糸屑が残っている場合がございますので、一度洗ってからのご使用をお願いします。※使用後はウイルスが残留しないように、洗濯及び乾燥・消毒をおこなってから保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
モップ幅
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53893036
HWB-350S
35cm
55
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
53893045
HWB-450S
45cm
70
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください