曜日別特売

マイタックリサイクルインデックス 赤枠 少量タイプ

マイタックリサイクルインデックス 赤枠 少量タイプ - ニチバンマイタックリサイクルインデックス 赤枠 少量タイプ - ニチバンマイタックリサイクルインデックス 赤枠 少量タイプ - ニチバン

マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)

用途少量使用や社内での配布に最適。仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載基材古紙パルプ配合率70%再生紙エコマーク認定認定枠の色粘着剤離解性粘着剤アクリル系)白色度(%)70剥離紙ノンポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ラベルサイズ(mm)
片数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53893684ML-131RRT1パック(16片×11シート)18×2516
130
109
120(税込)
当日出荷
53893709ML-132RRT1パック(12片×10シート)23×2912
130
109
120(税込)
当日出荷
53893727ML-133RRT1パック(9片×10シート)27×349
130
109
120(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする