曜日別特売

セロテープパンダカッター

セロテープパンダカッター - ニチバンセロテープパンダカッター - ニチバンセロテープパンダカッター - ニチバンセロテープパンダカッター - ニチバン
(2件のレビュー)

パンダの形で手に持ちやすい。2色成型でパンダを再現。安全性に配慮した設計

用途”使って飾って”楽しめる!フォルムも2色カラーもかわいいパンダのテープカッターです。仕様グリーンマーク認定商品、バイオマスマーク認定商品、JIS適合商品(装填しているセロハンテープ)、GPN掲載材質カッター:ポリスチレン樹脂テープ幅(mm)15基材セロハンテープ長さ(m)8テープ種類小巻粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個(15mm×8m)
注意
※詰め替え用テープはCT-15S、CT-15S2PNをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53893946CT-15PAWBホワイト&ブラツク65-0435-39
350
309
340(税込)
当日出荷
53893955CT-15PAWPホワイト&ピンク65-0435-40
350
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53893955
2025-10-21
用途: 機能性もOK
サービス業

かわいいシルエットで、置物としてもかわいくて癒されます。使い勝手も良いです。

対象商品 : 53893946
2021-06-08
用途: 子供の文房具必要時
有限会社阪神コンプレッサー

学校でテープが必要で購入。カタログよりもかわいいので子供が喜んです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする