ミツヤ
ハイタック画鋲
押部が凹型の画鋲。押し易さをを追求した品質至上の画鋲。画鋲抜取器付き。業務用に便利。
用途
学校・官庁・駅などで大量に使用する場合に。
針長(mm)
7
タイプ
平タイプ
色
ゴールド
頭径(Φmm)
11
材質
圧延鋼板・鉄線
メッキ
表面真鍮メッキ(ゴールド)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53893998
HT-03
1個(500本)
収納便利なPPケース
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
53894007
HT-04
1個(1000本)
収納便利なPPケース
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください