ミツヤ
強力吸盤フックボールド
ジェル付きの強力吸盤フック。吸盤が外れて困った経験のある方、お試しください。
用途
吸盤フック
材質
本体:ポリカーボネート、吸盤:熱可塑性ポリウレタン、吸着ジェル:ウレタン系エラストマー
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53894856
KHB-20
約135
大
5
吸盤:約78
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
53894874
KHB-04
約105
小
4
吸盤:約58
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください