ミツヤ
スイング吸盤フック
2kg耐荷重の吸盤フック(2個入り)。補助シールで付きにくい面でもしっかり吸着サポート。左右にたためる邪魔にならないフック機構。
用途
吸盤フック
材質
本体:塩化ビニル樹脂、フック:スチロール樹脂
色
透明
耐荷重(kg)
2
本体寸法(mm)
60×60×41
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53894935
CKH-2
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください