ミツヤ
ウッドマップピン
純木製の丸型マップピン。
用途
木製のマップピン
材質
木製・鋼線
色
ウッディー
タイプ
ダルマタイプ
頭径(Φmm)
10
包装
収納便利なPSケース
針長(mm)
10
内容量
1ケース(11本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53896274
BX1-7-WD
¥
330
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください