アクリルサイドパネル

アクリルサイドパネル - クルーズアクリルサイドパネル - クルーズアクリルサイドパネル - クルーズアクリルサイドパネル - クルーズアクリルサイドパネル - クルーズアクリルサイドパネル - クルーズ
(1件のレビュー)

半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。

仕様滑り止めゴム付き(底面)材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53893395GL-5800半透明430×325
7,400
6,498
7,148(税込)
当日出荷
53893404GL-7200半透明600×325
9,200
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53893395
2021-02-09
用途: テーブル間のパーテーションとして
飲食業

安定感があり土台四隅にシリコンのポッチがあり、テーブルを動かしても動か無い。又、多少ぶつかった位ではグラツク事も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする