ネームタグ 大

ネームタグ 大 - ミツヤネームタグ 大 - ミツヤ
(1件のレビュー)

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。

用途ネームタグセット内容赤・白・青・黄・緑5色アソート材質ポリエチレン・PVC樹脂全長(mm)60赤・白・青・黄・緑寸法(縦×横)(mm)82×21表示寸法(mm)35×15内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53894418NT-01P
320
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 社用車の予備のカギ用

色ですぐに車のカギがわかるようになって良かったです。紙の出し入れがしずらかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする