曜日別特売

シルバースケール 快段目盛 両面 300mm

シルバースケール 快段目盛 両面 300mm - SK(新潟精機)

読みやすい段差型目盛です。
両面目盛付です。
表面目盛は上下段ともに左基点です。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス幅(mm)25厚さ(mm)1全長(mm)335ピッチ(mm)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-300目盛上下段cm目本体質量(g)65アズワン品番65-2725-88長さ許容差(mm)±0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53897543SV-300KDDF
1,200
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする