曜日別特売

KAIDANロック Guard ブラックテープ

KAIDANロック Guard ブラックテープ - SK(新潟精機)KAIDANロック Guard ブラックテープ - SK(新潟精機)
(3件のレビュー)

水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。
抜群の視認性を誇るブラックテープ&白目盛(表面のみ)です。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
裏面は縦目盛付の両面目盛です。
数字が大きく見やすいくり返し数字です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。
丈夫で曲がりにくい焼入爪&マグネット付です。
滑りにくいラバーグリップです。
ベルトクリップ、ストラップ付です。

用途寸法測定に仕様455ピッチ:有ピッチ(mm)上下段1本体質量(g)310爪数爪カシメ数;2点色(本体)ブラックアズワン品番64-4374-07マグネットテープ保護:ナイロンコーティング長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}内容量1個
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
マグネット爪前面を金属に付け、引きながら測定した場合、測定値より-1.6mmとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53897568LCG-2550BKD525両面cm目(裏面縦数字)
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53897568
2022-04-27
用途: 普段使い

長く伸ばしても本当にしならない。表が黒で、裏側は白色で、場所によって使い分けれる。
裏側は上下(高さ)を測る想定用?で縦に数字が読める。メジャーにしては高いと思ったのですが、機能性で納得。

対象商品 : 53897568
2020-08-08
用途: 木工造作作業時
ジェイペインティング建設業・工事業

目立つ色なので、だれのものだかすぐ解り
とても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 53897568
2020-10-17
用途: 材料の長さの測定している
株式会社平和カスケット

幅広く思っていたよりも、しっかりしていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする