曜日別特売

キッチンアイ エメラルドグリーン

キッチンアイ エメラルドグリーン - モリタ宮田
(1件のレビュー)

ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。

用途適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止適合普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災高さ(mm)376使用温度範囲(℃)-20~+40放射時間約12放射距離4~6m耐用年数(年)5年薬剤量(kg)1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53897744MVF1HAG
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53897744
2023-02-02
用途: 火災対策に
医療・福祉・介護関連業

まだ使用したことは、ありません。
酢から、できているということで購入しました。
使用しなくて済むことを願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする