スーパーシートイラスト墜落制止用器具使用

スーパーシートイラスト墜落制止用器具使用 - ユニット

大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。

用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。材質/仕上ターポリン寸法縦(mm):900/横(mm):850取付け方法穴12ヵ所表示内容墜落制止用器具使用ハトメ内径(Φmm)10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53897753355-43A
7,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする