PROXXON(プロクソン)
コードレスルーター
材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー
用途
ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨
付属品
専用スパナ、先端パーツ3種、USBケーブル
全長(mm)
190
チャック能力(mm)
Φ2.35
定格入力電圧(V)
5
連続使用時間(分)
約20
バッテリー容量(Ah)
2.6
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(分)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53898575
No.26500
9000~15000
190
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください