きえ~る 仮設トイレ用

きえ~る 仮設トイレ用 - 環境大善きえ~る 仮設トイレ用 - 環境大善きえ~る 仮設トイレ用 - 環境大善きえ~る 仮設トイレ用 - 環境大善きえ~る 仮設トイレ用 - 環境大善きえ~る 仮設トイレ用 - 環境大善きえ~る 仮設トイレ用 - 環境大善きえ~る 仮設トイレ用 - 環境大善

公共公園のトイレから各種イベント、工事現場、農業、災害などの仮設トイレやキャンプ場のトイレ、浄化槽のアンモニア臭を消臭!
本品は環境微生物群を特殊な方法で培養したバイオ消臭液です。
仮設トイレのアンモニア臭を善玉活性水が強力に分解消臭します。
また抗菌力に優れ大腸菌・黄色ブドウ球菌などの有害菌を抑えることにより、ハエの発生を抑制します。
天然成分100%で無臭なので身体にもやさしく、安心してご使用いただけます。
使用方法
仮設トイレ
簡易水洗式トイレ・・・設置時に本品1Lを便槽に投入
汲み取り式トイレ・・・設置時に本品1Lと水を同時に便槽に投入

用途仮設トイレや汲み取り式トイレの悪臭を消臭成分効果:善玉活性水液性弱アルカリ性
注意
※どちらのトイレも消臭効果の目安は1ヶ月程度ですが、使用頻度により効果が変わりますので、臭いが発生したら液を追加して下さい。
※汲み取り直後に同量を投入して継続して御使い下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
容量(L)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53898977-1個(4L)約43004約125×190×277
3,800
4,180(税込)
当日出荷
53898986-1個(18L)約1910018約300×300×290
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
53898968-1個(1L)約10501約80×165×280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする