曜日別特売

JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)

JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304) - JUBILEE

ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。
また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
バンド厚さ(mm)
締付範囲(mm)
呼称
適合ハウジングサイズ
締付範囲(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53899153000S90.7629.5~1212213/8~1/2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53899169M00S90.76211~1616211/2~5/8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
5389917800S90.76213~2020211/2~3/4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
538991870S130.91416~2222255/8~7/8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
538991960XS130.91418~2525253/4~1
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
538992051AS130.91422~3030297/8~1 1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
538992141S130.91425~3535291~1 3/8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
538992231XS130.91430~4040291 1/8~1 5/8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
538992392AS130.91435~5050331 1/2~1 7/8
オープン
2,088
2,297(税込)
当日出荷
538992482S130.91440~5555331 3/4~2 1/8
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
538992572XS130.91445~6060331 3/8~2 3/8
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
538992663S130.91455~7070332~2 3/4
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
538992753XS130.91460~8080332 3/8~3 1/8
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
538992844S130.91470~9090332 3/4~3 1/2
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
538992934XS130.91485~100100333 1/4~4
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
538993095S130.91490~120120333 3/4~4 1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
538993186S130.914110~140140334 1/4~5 1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
538993276XS130.914130~150150335~5 3/4
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
538993367S130.914135~165165335 1/4~6 1/2
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
538993457.5130.914158~190190336 1/4~7 1/2
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
538993548.5130.914184~216216337 1/4~8 1/2
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
538993639.5130.914210~242242338 1/4~9 1/2
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
5389937910.5130.914235~267267339 1/4~10 1/2
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
5389938811.5130.914260~2922923310 1/4~11 1/2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
5389939712.5130.914286~3183183311 1/4~12 1/2
オープン
6,488
7,137(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする