明邦
ティッシュケース ムーミン
(1件のレビュー)
『北欧風のおしゃれなデザイン♪ティッシュボックスをムーミン柄にかわいくアレンジ♪』
用途
面ファスナー付きベルトで簡単に取り付けができます。車内のヘッドレストポールへ取り付ける他、リビングや寝室等、幅広い場所でご使用いただけます。
材質
本体:ポリエステル・コットン/ベルト:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×65×125
個装
OPP袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53899415
FS002
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください