明邦
エンブレムステッカー
『愛車を可愛くデコレーション♪メタリックな質感がおしゃれで可愛いステッカー!』
用途
車のボディやパソコン、タブレットなど、お好きなところに貼って楽しめるステッカーです。お好みに合わせてカットして貼りつけることができます。
材質
本体:PET・ポリウレタン
個装
OPP袋
タイプ
ステッカー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53899458
FS009
100×1×131
リトルミイ
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53899467
FS010
128×1×105
ニョロニョロ
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53899449
FS008
101×1×128
ムーミン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください