テラモト
モップハンガーヘッドホールドFW16
両面収納可能で最大16本収納可能。さらにモップガイド付きで大型のモップもきれいにコンパクトに収納できます。
用途
モップハンガー
材質
受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ
質量(kg)
19.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1268×515×1374
アズワン品番
65-0334-78
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53900054
CE-491-616-0
¥
81,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770