テラモト
ドライヤー
汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
用途
水切り
材質
頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(g)
850
アズワン品番
64-6402-42
ゴム幅(mm)
610
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53900063
CL-370-061-0
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770