曜日別特売

ニートST(フラップ付) もえないゴミ用

ニートST(フラップ付) もえないゴミ用 - テラモトニートST(フラップ付) もえないゴミ用 - テラモトニートST(フラップ付) もえないゴミ用 - テラモト

施設の景観にマッチする屋外用分別屑入。フラップ付きで臭いや動物の侵入を防ぎます。収納量は500mlのペットボトル約45本分(目安)スタンダードタイプ

用途分別ゴミ箱、屋外用材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)、フラップ:ステンレス質量(kg)約23.5容量(L)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×947、中容器:410×435×525フタの種類角穴内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53900124DS-165-012-7オフホワイト64-6402-49
82,000
67,980
74,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53900133DS-165-012-8アーバングレー64-6402-50
82,000
67,980
74,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする