テラモト
ニートST(フラップ付) あきびん用
施設の景観にマッチする屋外用分別屑入。フラップ付きで臭いや動物の侵入を防ぎます。収納量は500mlのペットボトル約45本分(目安)スタンダードタイプ
用途
分別ゴミ箱、屋外用
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)、フラップ:ステンレス
質量(kg)
約23.5
容量(L)
67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約460×460×947、中容器:410×435×525
フタの種類
角穴
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53900203
DS-165-017-7
オフホワイト
64-6402-57
¥
82,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53900219
DS-165-017-8
アーバングレー
64-6402-58
¥
82,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770