曜日別特売

ニートSTF ステン 一般ゴミ用

ニートSTF ステン 一般ゴミ用 - テラモト

シンプルでどんな空間にでもマッチする屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。収納量500mlのペットボトル約45本

用途分別ゴミ箱材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口:ステンレス、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)約20容量(L)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×813、中容器:410×435×525フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53901226DS-166-510-7オフホワイト64-6403-60
69,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901235DS-166-510-8アーバングレー64-6403-61
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする