テラモト
ニートSTF ステン(ミエル) あきびん用
シンプルでどんな空間にでもマッチする屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。
用途
分別ゴミ箱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約460×460×813
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、扉パネル:塩化ビニール、中枠:ステンレス
質量(kg)
19
容量(L)
80
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53901506
DS-166-557-7
オフホワイト
¥
88,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901515
DS-166-557-8
アーバングレー
¥
88,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770