テラモト
TrimSTF ステン
角が丸みを帯びている優しいデザインの屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。収納量500mlのペットボトル約45本(目安)スタンダードタイプ
用途
分別ゴミ箱
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング
質量(kg)
20
容量(L)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:470×435×930、中カゴ:□360×590
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53901874
DS-168-510-8
アーバングレー
一般ゴミ用
¥
76,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901899
DS-168-511-8
アーバングレー
もえるゴミ用
¥
76,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901917
DS-168-512-8
アーバングレー
もえないゴミ用
¥
76,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901935
DS-168-514-8
アーバングレー
ペットボトル用
¥
76,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901953
DS-168-515-8
アーバングレー
プラスチック用
¥
76,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901978
DS-168-516-8
アーバングレー
あきかん用
¥
76,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901996
DS-168-517-8
アーバングレー
あきびん用
¥
76,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902014
DS-168-518-8
アーバングレー
かん・びん用
¥
76,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901865
DS-168-510-6
クリーム
一般ゴミ用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901883
DS-168-511-6
クリーム
もえるゴミ用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901908
DS-168-512-6
クリーム
もえないゴミ用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901926
DS-168-514-6
クリーム
ペットボトル用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901944
DS-168-515-6
クリーム
プラスチック用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901969
DS-168-516-6
クリーム
あきかん用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53901987
DS-168-517-6
クリーム
あきびん用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902005
DS-168-518-6
クリーム
かん・びん用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770