テラモト
TrimSTF ステン(ミエル)
角が丸みを帯びている優しいデザインの屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。収納量500mlのペットボトル約45本(目安)スタンダードタイプ
用途
分別ゴミ箱
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング、扉パネル:塩化ビニール
質量(kg)
20
容量(L)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:470×435×930、中カゴ:□360×590
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53902039
DS-168-520-8
アーバングレー
一般ゴミ用
¥
95,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902057
DS-168-521-8
アーバングレー
もえるゴミ用
¥
95,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902075
DS-168-522-8
アーバングレー
もえないゴミ用
¥
95,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902093
DS-168-524-8
アーバングレー
ペットボトル用
¥
95,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902118
DS-168-525-8
アーバングレー
プラスチック用
¥
95,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902136
DS-168-526-8
アーバングレー
あきかん用
¥
95,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902154
DS-168-527-8
アーバングレー
あきびん用
¥
95,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902179
DS-168-528-8
アーバングレー
かん・びん用
¥
95,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902023
DS-168-520-6
クリーム
一般ゴミ用
¥
72,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
53902048
DS-168-521-6
クリーム
もえるゴミ用
¥
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902066
DS-168-522-6
クリーム
もえないゴミ用
¥
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902084
DS-168-524-6
クリーム
ペットボトル用
¥
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902109
DS-168-525-6
クリーム
プラスチック用
¥
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902127
DS-168-526-6
クリーム
あきかん用
¥
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902145
DS-168-527-6
クリーム
あきびん用
¥
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902163
DS-168-528-6
クリーム
かん・びん用
¥
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770