曜日別特売

TrimSLF ステン

TrimSLF ステン - テラモトTrimSLF ステン - テラモトTrimSLF ステン - テラモトTrimSLF ステン - テラモトTrimSLF ステン - テラモトTrimSLF ステン - テラモトTrimSLF ステン - テラモトTrimSLF ステン - テラモト

角が丸みを帯びている優しいデザインの屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。収納量500mlのペットボトル約30本(目安)スリムタイプ

用途分別ゴミ箱材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング質量(kg)17容量(L)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:360×435×930、中カゴ:250×360×590フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53902197DS-168-610-8アーバングレー一般ゴミ用
74,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902215DS-168-611-8アーバングレーもえるゴミ用
74,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902233DS-168-612-8アーバングレーもえないゴミ用
74,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902258DS-168-614-8アーバングレーペットボトル用
74,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902276DS-168-615-8アーバングレープラスチック用
74,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902294DS-168-616-8アーバングレーあきかん用
74,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902319DS-168-617-8アーバングレーあきびん用
74,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902337DS-168-618-8アーバングレーかん・びん用
74,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902188DS-168-610-6クリーム一般ゴミ用
54,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
53902206DS-168-611-6クリームもえるゴミ用
69,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
53902224DS-168-612-6クリームもえないゴミ用
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902249DS-168-614-6クリームペットボトル用
54,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
53902267DS-168-615-6クリームプラスチック用
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902285DS-168-616-6クリームあきかん用
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902303DS-168-617-6クリームあきびん用
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902328DS-168-618-6クリームかん・びん用
54,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする