テラモト
TrimSL ステン
角を丸めたやさしいフォルムで様々な施設にマッチ。屋外仕様で雨が入りにくい構造。収納量は500mlのペットボトル約30本(目安)スリムタイプ
用途
分別ゴミ箱
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング
質量(kg)
約17
容量(L)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約360×435×930、中カゴ:約250×360×590
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53902513
DS-168-920-8
アーバングレー
一般ゴミ用
¥
74,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902538
DS-168-921-8
アーバングレー
もえるゴミ
¥
74,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902556
DS-168-922-8
アーバングレー
もえないゴミ
¥
74,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902574
DS-168-924-8
アーバングレー
ペットボトル用
¥
74,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902599
DS-168-925-8
アーバングレー
プラスチック用
¥
74,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902617
DS-168-926-8
アーバングレー
あきかん用
¥
74,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902635
DS-168-927-8
アーバングレー
あきびん用
¥
74,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902653
DS-168-928-8
アーバングレー
かん・びん用
¥
74,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902504
DS-168-920-6
クリーム
一般ゴミ用
¥
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902529
DS-168-921-6
クリーム
もえるゴミ用
¥
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902547
DS-168-922-6
クリーム
もえないゴミ用
¥
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902565
DS-168-924-6
クリーム
ペットボトル用
¥
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902583
DS-168-925-6
クリーム
プラスチック用
¥
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902608
DS-168-926-6
クリーム
あきかん用
¥
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902626
DS-168-927-6
クリーム
あきびん用
¥
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902644
DS-168-928-6
クリーム
かん・びん用
¥
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770