テラモト
トラッシュボックス(ステン)
錆に強く、清潔感のあるステンレス仕様。収納量は500mlのペットボトル約45本(目安)
用途
分別ゴミ箱、屋外用
材質
本体:ステンレス、投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
容量(L)
67
フタの種類
オープン式
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53902669
DS-189-118-0
約16
本体:約460×460×870、中容器:約410×435×525
本体+フタ
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812609
DS-189-110-0
16
本体:460×460×870、中容器:410×435×525
本体
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812618
DS-189-111-0
16
本体:460×460×870、中容器:410×435×525
本体
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812627
DS-189-112-0
16
本体:460×460×870、中容器:410×435×525
本体
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812636
DS-189-114-0
16
本体:460×460×870、中容器:410×435×525
本体
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812645
DS-189-115-0
16
本体:460×460×870、中容器:410×435×525
本体
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812654
DS-189-116-0
16
本体:460×460×870、中容器:410×435×525
本体
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812670
DS-189-117-0
16
本体:460×460×870、中容器:410×435×525
本体
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770