テラモト
トラッシュボックスFT アーバングレー
シンプルでオフィス等にピッタリな屋内用屑入。フラット天板でカウンターとしても利用できます。ラダーキャビネットFT・防災キャビネットFTとも組み合わせ可能。収納量500mlのペットボトル約45本
用途
ゴミ箱、屋内用
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
27
容量(L)
67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約460×462×950、中容器:約410×435×525
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53902678
DS-189-510-8
一般ゴミ用
64-6405-07
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902687
DS-189-511-8
もえるゴミ用
64-6405-08
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月下旬
53902696
DS-189-512-8
もえないゴミ用
64-6405-09
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902705
DS-189-514-8
ペットボトル用
64-6405-10
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902714
DS-189-515-8
プラスチック用
64-6405-11
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902723
DS-189-516-8
あきかん用
64-6405-12
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902739
DS-189-517-8
あきびん用
64-6405-13
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902757
DS-189-518-8
かんびん用
64-6405-15
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770