テラモト
トラッシュボックスFT オフホワイト
シンプルでオフィス等にピッタリな屋内用屑入。フラット天板でカウンターとしても利用できます。ラダーキャビネットFT・防災キャビネットFTとも組み合わせ可能。収納量500mlのペットボトル約45本
用途
ゴミ箱、屋内用
質量(kg)
27
容量(L)
67
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フタの種類
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53902748
DS-189-518-0
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
本体:約460×462×950、中容器:約410×435×525
プッシュ式
本体+フタ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812688
DS-189-510-0
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
本体:460×462×950、中容器:410×435×525
オープン式
本体
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812697
DS-189-511-0
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
本体:460×462×950、中容器:410×435×525
オープン式
本体
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812706
DS-189-512-0
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
本体:460×462×950、中容器:410×435×525
オープン式
本体
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812715
DS-189-514-0
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
本体:460×462×950、中容器:410×435×525
オープン式
本体
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812724
DS-189-515-0
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
本体:460×462×950、中容器:410×435×525
オープン式
本体
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812740
DS-189-516-0
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
本体:460×462×950、中容器:410×435×525
オープン式
本体
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54812749
DS-189-517-0
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
本体:460×462×950、中容器:410×435×525
オープン式
本体
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770