テラモト
エコン ダストボックス 丸型 本体
防臭用パッキン付きでフタのロックと併せてにおい漏れに配慮した屑入です。フタは別売です。
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
色
グレー
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
本体と蓋は別売りです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53902766
DS-220-904-5
本体のみ:1.7、セット時:2.0
45
本体のみ:485×440×496、セット時:485×440×577
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902775
DS-220-907-5
本体のみ:2.1、セット時:2.6
70
本体のみ:565×520×536、セット時:565×520×617
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902784
DS-220-909-5
本体のみ:2.9、セット時:3.4
90
本体のみ:565×520×641、セット時:565×520×722
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770