曜日別特売

大型分別カート #800

大型分別カート #800 - テラモト

リフトカート・トラックに積み込み可能な大型屑入。廃棄ステーションへの設置・運搬に。ごみが入った45Lのポリ袋が約20個入ります。

用途ゴミ箱、集積・保管材質本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ質量(kg)56.2容量(L)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1392×970×940内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53902818DS-224-508-5
306,860
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする