テラモト
BMトートバッグ2way
使いやすい機能とスタイリッシュなデザインでお掃除道具やペーパーをまとめれます!生地の裏面はPVC加工がされていて、濡れた小物も収納可能
用途
バッグ
材質
ポリエステル(裏PVC加工)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53902994
DS-233-340-3
0.9
ネイビーブルー
390(底部:330)×148×350
64-6405-39
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903019
DS-233-341-3
1
ネイビーブルー
390(底部:330)×148×450
64-6405-41
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903003
DS-233-340-7
0.9
ピンク
390(底部:330)×148×350
64-6405-40
¥
12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903028
DS-233-341-7
1
ピンク
390(底部:330)×148×450
64-6405-42
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770