テラモト
コーナーポット
ビジネスホテルなど省スペースのトイレにピッタリ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カバー:100×100×210、
中容器:90×90×190
用途
ゴミ箱
材質
カバー・フタ:ABS樹脂、中容器:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
108
容量(L)
1
アズワン品番
64-6405-52
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903125
DS-240-010-8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770