テラモト
エコン ペダル式ダストボックス 蓋両開きタイプ
上部に蓋の開口スペースを取らない左右両開きタイプなのでデスクや作業台下に最適。
用途
ペダル式ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903134
DS-240-037-4
2.2
ブラウン
37
283×422×561
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903143
DS-240-037-7
2.2
ブラック
37
283×422×561
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903159
DS-240-037-8
2.2
ホワイト
37
283×422×561
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903168
DS-240-070-4
3.1
ブラウン
70
338×508×661
¥
6,650
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903177
DS-240-070-8
3.1
ホワイト
70
338×508×661
¥
6,650
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770