テラモト
ターンボックス
スタイリッシュなカラーとフォルムの屑入。中身が見えないスイング蓋付き投入口です。
用途
ゴミ箱、屋内用
材質
スチール/メラミン焼付塗装、ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903195
DS-251-010-5
2.8
23
約300×210×550
64-6405-59
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903204
DS-251-020-5
3.8
37
約360×250×600
64-6405-60
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770