テラモト
ステンターンボックス
スタイリッシュなカラーとフォルムの屑入。中身が見えないスイング蓋付き投入口です。
用途
ゴミ箱、屋内用
グリーン購入法
適合
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903256
DS-251-510-0
ステンレスNo.4仕上、ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
3.2
37
360×250×600
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903238
DS-251-410-0
ステンレスNo.4仕上、ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
2.4
23
300×210×550
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903247
DS-251-420-0
蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:ステンレスNo.4仕上・ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
2.6
23
300×210×550
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903265
DS-251-540-0
蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:ステンレスNo.4仕上・ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
3.4
37
360×250×600
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770