テラモト
ニートSLF飲み残し回収ボックス (ミエル)
ニートSTF・ニートSLFと並べて置ける飲み残し回収ボックス。投入口は取り出して洗えます。
用途
ゴミ箱、飲み残し回収
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、回収タンク:ポリエチレン、注入口:アルミ、窓・ホース:塩化ビニール
質量(kg)
15.5
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:350×460×813回収タンク:245×360×330
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903326
DS-582-320-7
オフホワイト
64-6405-72
¥
106,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903335
DS-582-320-8
アーバングレー
64-6405-73
¥
106,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770