テラモト
リアル人工芝 C-1025
ボリュームたっぷりで天然芝そっくりなスタンダードタイプ。保育園の園庭、商業施設などあらゆるシーンにおすすめです。
用途
人工芝
材質
表面:ポリエチレン(直毛糸)・ポリプロピレン(縮毛糸)、基布:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング
質量(kg)
17.5
寸法(m)
規格サイズ:1×10乱
パイル長(mm)
25
アズワン品番
64-6405-74
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903344
MR-017-010-0
¥
97,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770