テラモト
軽量パタパタマット グリーン
軽量で持ち運びも設置も簡単。マット同士を付属のジョイントで固定ができるのでズレを防ぎ綺麗に敷き詰められる。
用途
避暑マット、屋外用、クッションマット、プールサイドなどに
材質
本体:EVA樹脂・ポリエチレン、ジョイント:SPVC、ベルト:ポリエステル・POM樹脂
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
900×2000
質量(kg)
3.2
色
グリーン
アズワン品番
64-6405-75
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903353
MR-075-020-1
¥
31,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770