テラモト
風除室マット ダストップX
高い耐久性と除塵性能はそのままに敷き込みやすさと仕上がりの美しさを追求。ジョイント式でカッターで可能なのでその場に合わせてご利用できます。
用途
ほこり取りマット、ジョイントマット、落とし込み、風除室などに
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
約300×300
質量(g)
1枚約750
内容量
1枚
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903387
MR-115-030-4
チョコ
64-6405-78
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903396
MR-115-030-7
グレー
64-6405-79
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903405
MR-115-030-8
アーバングレー
64-6405-80
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770