制電クッションシートHG

制電クッションシートHG - テラモト制電クッションシートHG - テラモト制電クッションシートHG - テラモト制電クッションシートHG - テラモト制電クッションシートHG - テラモト制電クッションシートHG - テラモト

優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性のある長尺タイプなので広範囲で疲労・底冷えを軽減

用途クッションマット材質塩化ビニール厚さ(mm)約7(表面層:1.0mm)内容量1本
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm×m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53903414MR-145-710-125.491巾×1065-0331-16
195,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903423MR-145-750-112.791巾×564-6405-82
99,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770

商品説明動画

【工場のライン作業をサポート】制電クッションシートHG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする