曜日別特売

吸油シート(ロールタイプ)

吸油シート(ロールタイプ) - テラモト吸油シート(ロールタイプ) - テラモト吸油シート(ロールタイプ) - テラモト

工場内の機械周りの漏油対策や床・通路などでの油による転倒防止におすすめの吸油性能抜群のシート。水は吸わずに油だけ吸い取ります。ロールタイプ

用途吸油シート材質ポリプロピレン寸法(mm×m)500×50m内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53903475MR-939-452-05.4吸油量:1ロール5065-0331-29
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903484MR-939-454-010.7吸油量:1ロール10064-6405-88
31,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする