テラモト
猛暑対策 マーケットアンブレラ SY-2500
高い遮熱・遮光効果を発揮する天幕を使用した、猛暑対策に必要な機能を備えたパラソルです。
用途
パラソル
材質
天幕/基布 ポリエステル100%(東レエコユース使用)、支柱:Φ38ブラウンフレーム:アルミにアルマイト処理後二次電解着色、シルバーフレーム:アルミにアルマイト処理、木目調フレーム:アルミに焼付け塗装後熱転写プリント
全長(mm)
2610
質量(kg)
9.5
直径(Φcm)
250
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903527
MZ-592-710-0
¥
255,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903536
MZ-592-720-0
¥
255,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903545
MZ-592-730-0
¥
358,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770