テラモト
猛暑対策かんたんてんと サマーシールド
高い遮熱・遮光効果を発揮する天幕を使用した、猛暑対策に必要な機能を備えたテントです。
用途
テント
材質
フレーム・支柱部:アルミ角パイプ、桁部・天井部:スチール角パイプ、ジョイント部:グラスファイバー+ナイロン6化合物、天幕:基布ポリエステル100%(東レエコユースR使用)・裏面PUラミネート
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903554
MZ-599-010-0
天幕+フレーム:20.5
1.8×1.8
¥
170,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903563
MZ-599-015-0
天幕+フレーム:26.0
テントサイズ:1.8×2.7
¥
238,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903579
MZ-599-020-0
天幕+フレーム:38.0
テントサイズ:1.8×3.6
¥
310,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903588
MZ-599-030-0
天幕+フレーム:25.5
テントサイズ:2.4×2.4
¥
232,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903597
MZ-599-040-0
天幕+フレーム:34.5
テントサイズ:2.4×3.6
¥
328,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903606
MZ-599-050-0
天幕+フレーム:46.5
テントサイズ:2.4×4.8
¥
373,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903615
MZ-599-060-0
天幕+フレーム:30.5
テントサイズ:3.0×3.0
¥
335,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903624
MZ-599-070-0
天幕+フレーム:41.0
テントサイズ:3.0×4.5
¥
440,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53903633
MZ-599-080-0
天幕+フレーム:54.0
テントサイズ:3.0×6.0
¥
565,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770