テラモト
バゲージラック BLW-11
ホテルや客室などで、荷物を置く折り畳み式の台です。
用途
バゲージラック
材質
フレーム:ビーチ材、ベルト:ナイロン
質量(kg)
3.6
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×390×510
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903658
MZ-600-104-7
¥
40,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770